ABB - Contact auxilliaire Push-in Spring Frontal 2No pour Disj. MS116-MS/MO132 - HD452329

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxilliaire Push-in Spring Frontal 2No pour Disj. MS116-MS/MO132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2
Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accesoires MS116/MS132

EAN

4013614523298

Réf. Sonepar

00026452329

Réf. Fournisseur

HD452329

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contact auxilliaire Push-in Spring Frontal 2No pour Disj. MS116-MS/MO132

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.