ABB - Contact auxilliaire Push-in Spring latéral Droit 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS132 - HD452331

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contact auxilliaire Push-in Spring latéral Droit 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles2

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614523311

Réf. Sonepar

00026452331

Réf. Fournisseur

HD452331

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

BULGARIE

Contact auxilliaire Push-in Spring latéral Droit 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS132

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB