ABB - Contacteur 1000A Ac1-4P+2No+1NF-220VDC - 56005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500259597
Réf. Sonepar
00026000691
Réf. Fournisseur
56005
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1000 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
296 mm
hauteur:
272 mm
profondeur:
225.5 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


