ABB - CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-400VAC - 852385

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500188606

Réf. Sonepar

00026005583

Réf. Fournisseur

852385

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

75 kvar

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

75 kvar

largeur:

90 mm

hauteur:

148 mm

profondeur:

123.5 mm

pays de fabrication:

SUEDE

CONTACTEUR 110A POUR CAPA.-3P-400VAC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB