ABB - Contacteur AF 1250A Ac1-3P+2No+2NF-24...60VDC - H034608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1260 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500346082
Réf. Sonepar
00026000950
Réf. Fournisseur
H034608
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1260 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
1250 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
447.42 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
210 mm
hauteur:
344 mm
profondeur:
242 mm
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que les applications d'isolation, de dérivation et de distribution jusqu'à 1000 V. Fonctionne avec une large plage de tension de commande 22-60 V, DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


