ABB - Contacteur AF 15kW AC3-3P-250...500VAC/DC - H311124

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AF 15kW AC3-3P-250...500VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523111240

Réf. Sonepar

00026001721

Réf. Fournisseur

H311124

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

250...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

250...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

15 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

86 mm

AF - contacteur 3P/3F - bobine 250…500VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 50A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 15Kw/32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs AF30 3 pôles sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils sont dotés d’une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent aucun limiteur complémentaire. Tous les contacts auxiliaires à ouverture ajoutés par la suite sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation, des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB