ABB - Contacteur AF 1650A Ac1-3P+1No+1NF-100...250VAC/DC - 854970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1650 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500249703
Réf. Sonepar
00026000670
Réf. Fournisseur
854970
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1650 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
560 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
1060 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
335.565 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
438 mm
hauteur:
392 mm
profondeur:
244 mm
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 100-250 V AC/DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


