ABB - Contacteur AF 1650A Ac1-3P+1No+1NF-230...240Vac - H038109

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AF 1650A Ac1-3P+1No+1NF-230...240Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1650 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs AF

EAN

7320500381090

Réf. Sonepar

00026001026

Réf. Fournisseur

H038109

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1650 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

560 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

1060 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

335.565 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

438 mm

hauteur:

392 mm

profondeur:

244 mm

Contacteur AF 1650A Ac1-3P+1No+1NF-230...240Vac

Les Atouts de l'article:

Contacteur triphasé avec mise hors tension retardée jusqu'à 1 sec. (Low Voltage Ride Through, LVRT) principalement pour les applications solaires et éoliennes jusqu'à 1000 V. Fonctionne avec une large plage de tension de commande 230-240 V, AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.