ABB - Contacteur AF 18.5kW AC3-3P+1NO+1NF-100...250VAC/DC - H311163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523111639
Réf. Sonepar
00026001731
Réf. Fournisseur
H311163
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
18.6425 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
111.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF38 3 pôles sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils sont dotés d’une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent aucun limiteur complémentaire. Tous les contacts auxiliaires à ouverture ajoutés par la suite sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation, des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


