ABB - Contacteur AF 22kW AC3-3P-24/20...60VAC/DC - H313231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...20 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523132313
Réf. Sonepar
00026001873
Réf. Fournisseur
H313231
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...20 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
53 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
55 mm
hauteur:
125.5 mm
profondeur:
111 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AF09 à AF96 de 4 à 45 kW AC-3 (400 V) sont des appareils compacts pour des tensions de commande AC/DC et des plages de tensions de bobine très étendues. Ils couvrent des tensions de commande allant de 20 à 500 VDC et de 24 à 500 VAC avec 4 bobines seulement. Ils peuvent ainsi être utilisés dans le monde entier dans un nombre très limité de variantes. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Des bornes de bobines interchangeables permettent un raccordement par le haut, par le bas ou par le haut et le bas. Des contacts auxiliaires 1 et 4 pôles frontaux et des contacts auxiliaires 2 pôles latéraux peuvent être ajoutés en accessoires. Un bloc de contacts auxiliaires complémentaire comportant 1 contact NO + 1 contact NF et des bornes de bobine A1 et A2 est disponible jusqu’au modèle AF65 pour le raccordement frontal des bobines. Tous les contacts auxiliaires à ouverture sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation, des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


