ABB - Contacteur AF 315kW AC3-3P+1No+1NF-24...60VDC - 854568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 315 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500220368
Réf. Sonepar
00026000512
Réf. Fournisseur
854568
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
800 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
315 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
580 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
186.425 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
210 mm
hauteur:
283 mm
profondeur:
242 mm
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 24-60 V, DC
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


