ABB - Contacteur AF 7.5kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC - H311083

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AF 7.5kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 30 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523110830

Réf. Sonepar

00026001707

Réf. Fournisseur

H311083

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

30 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.457 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

110.5 mm

Contacteur AF 7.5kW AC3-3P+2NO+2NF-100...250VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs AF16 sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AF ... comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 500 V 50/60 Hz ou 20 ... 500 V DC. Les contacteurs AF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les contacteurs AF ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtensions supplémentaires. Les contacteurs tripolaires à 2 piles de la série AF ... sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux avec un avant non amovible 2 N.O. + 2 blocs de contacts auxiliaires NF, blocs de contacts auxiliaires supplémentaires montés sur le côté (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1, y compris le symbole lié mécaniquement» côté contacteur. Contacts miroir NF conformes à Annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible. Remarque: contacteurs à 2 piles disponibles dans certains pays: veuillez consulter votre représentant ABB.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB