ABB - Contacteur AS 12A AC3-3P+1NF-24VAC - 243520

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AS 12A AC3-3P+1NF-24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 24 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523035201

Réf. Sonepar

00026001607

Réf. Fournisseur

243520

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

24 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

72.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Contacteur AS 12A AC3-3P+1NF-24VAC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs AS12 sont principalement utilisés pour la commande de moteurs triphasés et généralement pour la commande de circuits de puissance jusqu'à 690 V AC ou 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs tripolaires à 1 pile série AS ... sont du type bloc.- Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires complémentaires montés en façade (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. N.C.contacts miroir conformes à l'annexe F de la norme CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: fonctionnant en courant alternatif avec circuit magnétique laminé- Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB