ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1NF-400VAC - 243328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523033283
Réf. Sonepar
00026001604
Réf. Fournisseur
243328
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
3.7285 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


