ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-24VAC-ressort - 243820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523038202
Réf. Sonepar
00026001613
Réf. Fournisseur
243820
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
72.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AS09 sont principalement utilisés pour la commande de moteurs triphasés et généralement pour la commande de circuits de puissance jusqu'à 690 V AC ou 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AS..S sont la version à bornes à ressort de la gamme AS ... Les contacteurs tripolaires à 1 pile série AS ... sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires complémentaires montés en façade (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. Contacts miroir NC conformes avec l'Annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: Fonctionnement en courant alternatif avec circuit magnétique laminé - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


