ABB - Contacteur modulaire ESBN 25A 4No 24VAC/DC - HD451767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614517679
Réf. Sonepar
00026451799
Réf. Fournisseur
HD451767
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
220...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs ESB25..N 4 pôles de largeur 36 mm commandent des charges triphasées jusqu’à 25 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d’entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement). La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui peut être monté en accessoire à gauche du contacteur, ainsi que des capots de plombage et une pièce d’écartement.De conception modulaire, les contacteurs ESB25..N répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


