ABB - Contacteur Modulaire ESBN 63A 3No 1Nc 230VAC/DC - HD451922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension d'actionnement assignée:
230...230 Vnombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614519222
Réf. Sonepar
00026451951
Réf. Fournisseur
HD451922
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
220...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


