En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Contacteur PV - 875A DC-3 1500V DC 100-250V AC 50/60Hz and DC - HV054124

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur PV - 875A DC-3 1500V DC 100-250V AC 50/60Hz and DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500541241

Réf. Sonepar

00026054124

Réf. Fournisseur

HV054124

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

rail de raccordement

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

tension de fonctionnement CC:

1500...1500 V

largeur:

253 mm

hauteur:

355 mm

profondeur:

300 mm

Contacteur PV - 875A DC-3 1500V DC 100-250V AC 50/60Hz and DC

Les Atouts de l'article:

Un contacteur biphasé adapté aux applications d'énergie solaire PV jusqu'à 1500V DC maximum. Fonctionne avec une large plage de tension 100-250V AC 50 / 60Hz et DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs GA et GAF sont spécialement conçus pour la commutation des circuits DC jusqu'à 1 000 V. Grâce au pouvoir de coupure des circuits DC, cette gamme de produits est l'une des plus compactes du marché.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB