ABB - Contacteur UAFC15-30-11RA-86 400-415V 50Hz 415-440V 60Hz - HV500070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur UAFC15-30-11RA-86 400-415V 50Hz 415-440V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 15 kvar

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 137.5 mm

  • profondeur - 110.7 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525000702

Réf. Sonepar

00026500070

Réf. Fournisseur

HV500070

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

15 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

137.5 mm

profondeur:

110.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 1 contact auxiliaire, pour 15 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 400–415 V 50 Hz / 415–440 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB