ABB - Contre-Porte Coffret SR2 1200X800mm (Hxl) - 673600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contre-Porte Coffret SR2 1200X800mm (Hxl)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646736000

Réf. Sonepar

00026673600

Réf. Fournisseur

673600

Marque

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

13 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

3R

pays de fabrication:

ITALIE

Contre-Porte Coffret SR2 1200X800mm (Hxl)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB