🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Controleur Isolement Selvtester-24 - 428847

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Controleur Isolement Selvtester-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • évaluation des entrées - à trois canaux

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542884705

Réf. Sonepar

00026288470

Réf. Fournisseur

428847

Marque

ABB

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

évaluation des entrées:

à trois canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0...0 s

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

68 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Controleur Isolement Selvtester-24

Les Atouts de l'article:

Dispositif de surveillance d'isolement pour ligne SELV 24 V alimentant des lampes scialitiques à l'intérieur des sites médicaux du groupe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB