🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC E91/20+Indic Fusion - 410116

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC E91/20+Indic Fusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542896234

Réf. Sonepar

00026289623

Réf. Fournisseur

410116

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC E91/20+Indic Fusion

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB