🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Coupe-Circuit PV 2P E93HN/32S - 410165

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542569138

Réf. Sonepar

00026256913

Réf. Fournisseur

410165

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-Circuit PV 2P E93HN/32S

Les Atouts de l'article:

E 92 / 32s PV est un porte-fusible pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les applications PV avec indicateur de fusible grillé.

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB