ABB - Coupleur De Bus Busch-Prion Et D'Alimentation Me - 586302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
mode de pose - encastré
nombre de raccordements capteur/actionneur - 1
type de fixation - fixation avec vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395102275
Réf. Sonepar
00026003246
Réf. Fournisseur
586302
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
mode de pose:
encastré
nombre de raccordements capteur/actionneur:
1
type de fixation:
fixation avec vis
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Pour cadre de support Busch-priOn®, 1gang, 2gang et 3gang. Une alimentation supplémentaire doit être raccordée via le bornier fourni, par ex. fils jaunes / blancs dans la connexion de bus. Connexion KNX exclusivement pour la communication par bus. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


