ABB - Coupleur de Ligne, Mrd - 588414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779881678
Réf. Sonepar
00026005243
Réf. Fournisseur
588414
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de l'article:
Le coupleur de ligne ABB i-bus® KNX LK / S 4.2 est un dispositif d'installation modulaire avec une largeur de module de 2 unités spatiales. Il est utilisé comme coupleur de ligne ou de zone ou comme répéteur. En tant que coupleur de ligne, le LK / S relie une ligne à une ligne principale, en tant que coupleur de zone, il relie une ligne principale à une ligne de surface. Il fournit une isolation électrique de cette manière. En liaison avec ETS4, les groupes principaux 14 ... 31 peuvent être filtrés.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


