ABB - Couvercle Bracelet Ed47E (1 mètre) - 172161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 1000 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617393092
Réf. Sonepar
00026739309
Réf. Fournisseur
172161
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
1000 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
39.5 mm
longueur:
7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Couvercle, comme volet de vision pour le guidage des câbles dans les supports de câbles ED44 28,5 mm et ED45 55 mm, longueur 1 m.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


