ABB - Coverplate F. Rtc - BJE520927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395209271
Réf. Sonepar
00026520935
Réf. Fournisseur
BJE520927
Marque
ABB
utilisation:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à borne
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
10.4 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


