ABB - Coverplate F. Rtc - BJE520931

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coverplate F. Rtc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395209318

Réf. Sonepar

00026520936

Réf. Fournisseur

BJE520931

Marque

ABB

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur d'appareil:

63 mm

hauteur d'appareil:

63 mm

profondeur d'appareil:

10.4 mm

Coverplate F. Rtc

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB