ABB - Cp3-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Saillant 2NO - 840083

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cp3-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Saillant 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500552636

Réf. Sonepar

00026000574

Réf. Fournisseur

840083

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

pays de fabrication:

CHINE

transparent:

Non

Cp3-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Saillant 2NO

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB