ABB - CT1M-2 150 - T280265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 5
nombre d'entrées primaires - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542802655
Réf. Sonepar
00026280265
Réf. Fournisseur
T280265
Marque
ABB
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 5
nombre d'entrées primaires:
1
TC fermé pour mesure externe, Rapport de transformation 150/5A. Diametre de câble maxi 21 mm, barre horizontale 20x10.Usage : Ampermetre, multimetre, compteur d'energie. Classe de precision 0.5% conformementa la norme IEC 61869-2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


