🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - CT1M-S-30 100 - T280725

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • facteur de limite de surintensité - FS 10

  • nombre d'entrées primaires - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542807254

Réf. Sonepar

00026280725

Réf. Fournisseur

T280725

Marque

ABB

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

facteur de limite de surintensité:

FS 10

nombre d'entrées primaires:

1

TC ouvrant pour mesure externe, Rapport de transformation 100/5A. Barre verticale 33x23.Usage : Ampermetre, multimetre, compteur d'energie. Classe de precision 0.5% conformementa la norme IEC 61869-2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB