ABB - CTB14 Porte acier 1 Largeur de Panneau 4 Rangées - D752306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 248 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617523062
Réf. Sonepar
00026752306
Réf. Fournisseur
D752306
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
248 mm
hauteur:
621 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
14 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


