ABB - CTB24 Porte acier 2 Largeurs de Panneau 4 Rangées - D752307

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CTB24 Porte acier 2 Largeurs de Panneau 4 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 498 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617523079

Réf. Sonepar

00026752307

Réf. Fournisseur

D752307

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

498 mm

hauteur:

621 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CTB24 Porte acier 2 Largeurs de Panneau 4 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB