Non retournable

ABB - CTL26S Porte Ventilée 2 Largeurs de panneau 6 Rangées avec fermeture - D752381

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CTL26S Porte Ventilée 2 Largeurs de panneau 6 Rangées avec fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 521 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617523819

Réf. Sonepar

00026752381

Réf. Fournisseur

D752381

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

521 mm

hauteur:

921 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CTL26S Porte Ventilée 2 Largeurs de panneau 6 Rangées avec fermeture

Les Atouts de l'article:

Porte ventilée en tôle d'acier, avec serrure standard CZT1 pour armoires murales et tableaux de distribution compacts, largeur de panneau 2, 6 éléments de grille, revêtement par poudre, couleur: RAL 9016.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB