Non retournable

ABB - CZF1 Membrane passe-câble au-dessous - D752435

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZF1 Membrane passe-câble au-dessous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - membrane

  • type - autre

  • largeur - 223 mm

  • hauteur - 22 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617524359

Réf. Sonepar

00026752435

Réf. Fournisseur

D752435

Marque

ABB

modèle:

membrane

type:

autre

largeur:

223 mm

hauteur:

22 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

5

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

convient pour filetage nominal métrique/PG:

25...62

épaisseur:

106 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Fond de bride à membrane pour l'insertion des câblesPour les armoires ComfortLine A avec 7ou9 éléments de grille, une bride est comprise dans la livraison standard

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB