ABB - CZF10 Plaque métallique Comfortline - CZF10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
largeur - 220 mm
hauteur - 4.5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617524403
Réf. Sonepar
00026752440
Réf. Fournisseur
CZF10
Marque
ABB
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
220 mm
hauteur:
4.5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
114 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


