ABB - CZT23H Fermeture espagnolette 3 Rangées - D752416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 29.5 mm
hauteur - 275.5 mm
profondeur - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617524168
Réf. Sonepar
00026752416
Réf. Fournisseur
D752416
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
29.5 mm
hauteur:
275.5 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
CZT23H Fermeture espagnolette 3 Rangées
Les Atouts de l'article:
Espagnolette Closure 3 unités de grille, en conjonction avec l'installation de CZT5-CZT8 et TZ503-TZ508, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Espagnolette Closure 3 unités de grille, en conjonction avec l'installation de CZT5-CZT8 et TZ503-TZ508, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


