ABB - CZT27H Fermeture espagnolette 7 Rangées - D752420

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZT27H Fermeture espagnolette 7 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 29.5 mm

  • hauteur - 575.5 mm

  • profondeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617524205

Réf. Sonepar

00026752420

Réf. Fournisseur

D752420

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

29.5 mm

hauteur:

575.5 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

CZT27H Fermeture espagnolette 7 Rangées

Les Atouts de l'article:

Espagnolette Closure 7 unités de grille, en association avec l'installation de CZT5-CZT8 et TZ503-TZ508, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB