ABB - D11-15-M 40 Modbus - M263565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542635659
Réf. Sonepar
00026263565
Réf. Fournisseur
M263565
Marque
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
modbus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
40 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.69 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
92 mm
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


