ABB - D13 15-M 65 Modbus - M263615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012542636151
Réf. Sonepar
00026263615
Réf. Fournisseur
M263615
Marque
ABB
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
modbus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
65 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
380...415 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.82 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.5 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
97 mm
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


