ABB - D1M 20 centrale de mesures modulaire montage sur rail Modbus TCP ( LCD ) - M665054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 300 V
indication - analogique/numérique
plage de mesure du courant max. CA - 6 A
plus petite résolution, courant alternatif - autre
affichage rétro-éclairé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941593481187
Réf. Sonepar
00026348118
Réf. Fournisseur
M665054
Marque
ABB
plage de mesure de la tension max. CA:
300 V
indication:
analogique/numérique
plage de mesure du courant max. CA:
6 A
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
affichage rétro-éclairé:
Non
plus petite résolution, résistance:
autre
plage de mesure de la fréquence, max.:
60 kHz
affichage multiple:
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Non
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP51
principe de mesure:
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
précision de mesure relative:
0.5 %
alimentation en courant:
circuit d’éclairage
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.







