ABB - Démarreur progressif PSR 9A 600V max-24VAC/DC - 800039

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 9 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500477168

Réf. Sonepar

00026001145

Réf. Fournisseur

800039

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

9 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...208 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

2.2 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

4 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

2.2 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

4 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

CHINE

Démarreur progressif PSR 9A 600V max-24VAC/DC

Les Atouts de la gamme:

La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui utilise seulement les fonctions les plus basiques du démarrage progressif : démarrage et arrêt progressifs.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB