ABB - Démarreur progressif PSTX 37A 690V MAX-100?250VAC - H050135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 37 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V
fonction - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 9 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500501429
Réf. Sonepar
00026001204
Réf. Fournisseur
H050135
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
37 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...208 V
fonction:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
9 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
18.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
15 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
30 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Le PSTX est notre toute dernière innovation en protection et contrôle des moteurs, offrant de nouvelles fonctionnalités et une fiabilité accrue pour toutes les applications de démarrage de moteur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


