ABB - Détec. De Mouvement180°Lentilles Multiples Me Acier Inox - 587334

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détec. De Mouvement180°Lentilles Multiples Me Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395140666

Réf. Sonepar

00026003499

Réf. Fournisseur

587334

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

acier inoxydable (inox)

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

hauteur de montage optimale:

0.8 m

largeur de portée max.:

43953 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

angle de détection vertical:

-40...-5 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

17 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

40 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Détec. De Mouvement180°Lentilles Multiples Me Acier Inox

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.