ABB - Détec. De Mouvement180°Lentilles Multiples Me Noir Mat - 587338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395140703
Réf. Sonepar
00026003502
Réf. Fournisseur
587338
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
hauteur de montage optimale:
0.8 m
largeur de portée max.:
43953 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
angle de détection vertical:
-40...-5 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
17 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
profondeur d'encastrement:
33 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


