ABB - Détecteur de Bris de Vitre Passif, Blanc - 588089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - détecteur de groisil passif
rayon de surveillance - 2 m
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013232614200
Réf. Sonepar
00026001507
Réf. Fournisseur
588089
Marque
ABB
type de message:
détecteur de groisil passif
rayon de surveillance:
2 m
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour la surveillance des surfaces vitrées des fenêtres, des fenêtres d'affichage et des portes avec une immunité aux interférences élevée et un affichage à mémoire intégré. Pour un fonctionnement directement sur les circuits de détection des panneaux d'alarme intrusion ou des terminaux de sécurité. Dimensions extrêmement compactes. Dimensions: H x L x P = 18 x 18 x 9 mm. Monté sur verre à l'aide de colle Loctite (LKS). Avec câble de raccordement de 5 m. Classe VdS B.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB