ABB - Détecteur de Fumée Thermique - 588393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - thermomaximum
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
EAN
4016779864770
Réf. Sonepar
00026005224
Réf. Fournisseur
588393
Marque
ABB
principe de fonctionnement:
thermomaximum
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
température de réaction:
78 °C
socle séparé nécessaire:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Non
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
volume:
0 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
106 mm
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
indice de protection (IP):
IP30
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'alimentation DC:
10...30 V
hauteur/profondeur:
46 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


