ABB - Détecteur De Passage 180° Me Busch-Prion® Verre Noir - 586737

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur De Passage 180° Me Busch-Prion® Verre Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395118726

Réf. Sonepar

00026003305

Réf. Fournisseur

586737

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

6 m

angle de détection vertical:

0...5 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

17 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

largeur:

107 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

31 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

Détecteur De Passage 180° Me Busch-Prion® Verre Noir

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.