ABB - Detecteur De Presence Couloir Basicline 360° - 586778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 30...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395148051
Réf. Sonepar
00026513334
Réf. Fournisseur
586778
Marque
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
3 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
30...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
température:
-20...45 °C
nombre de zones de détection:
860
courant de démarrage max.:
80 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
100 mm
profondeur d'encastrement:
48 mm
longueur d’encastrement:
48 mm
diamètre d'encastrement:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
48 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V


