fin de vie

ABB - Détecteur de Présence Couloir Esclave DALI 30 metres Blanc - BJE17856

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Couloir Esclave DALI 30 metres Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217856

Réf. Sonepar

00026521785

Réf. Fournisseur

BJE17856

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

1.5 m

portée de présence max.:

72

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

368

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

76 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

49 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

49 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

9.5...22.5 V

Détecteur de Présence Couloir Esclave DALI 30 metres Blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence esclave DALI pour l'extension de la plage de détection des détecteurs de présence maîtres DALI. Pour l'alimentation en tension de service via le maître DALI. Consommation électrique sur le bus DALI: max. 10 mA, correspond à env. 5 appareils de commande DALI. La communication avec le maître DALI s'effectue via l'interface DALI. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): rectangulaire Personnes qui marchent: transversalement au détecteur 24 m x 3 m, frontal/longitudinal au détecteur 14 m x 3 m. Hauteur de montage 27 mm. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Densité de surveillance: 92 secteurs avec 368 segments de commutation. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.